| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9392374 Herst.-Nr.: 570-ABPZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dell MS3320W - Maus - optische LED - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Nachtgrün - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.096 cm | | Tiefe | 10.414 cm | | Höhe | 3.81 cm | | Gewicht | 64.9 g | | Farbe | Nachtgrün | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 1 AA-Batterie | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Dell Peripheral Manager (nur Windows) | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 | Batterie | Typ | AA-Typ | | Betriebszeit (bis zu) | 36 Monate | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Mechanisches Scrollrad | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optische LED | | Anzahl Tasten | 3 | | Bewegungsauflösung | 4000 dpi | | Schnittstelle | 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 | | Leistung | 1000/1600/2400/4000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Dell Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, dell optical wireless mouse, dell mäuse, dell maus ms116 |
| | |
| |