Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Professional Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Professional Tastatur-und-Maus-Set
Artikel-Nr.:
     C1002-9392141
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31K03971
EAN/GTIN:
     0195892062592
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse ist eine Revolution in Sachen Produktivität und Design. Die Tastatur in Standardgröße verfügt über Scherenschalter, die ein optimales Tipperlebnis ermöglichen. Die Maus aus Biogummi sorgt den ganzen Tag über für Komfort und bietet einen beeindruckenden DPI-Bereich von 4.000. Außerdem sind Tastatur und Maus aus umweltfreundlichem, zu 65 % recyceltem Material gefertigt, das die Umwelt schont.
Lenovo Professional - Tastatur-und-Maus-Set - Bluetooth, 2.4 GHz - Litauisch - Tastenschalter: Scissor-Switch - Grau - braune Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 43.74 cm x 12.88 cm x 1.48 cm / 586 g ¦ Maus: 11.129 cm x 6.223 cm x 3.606 cm / 80 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-A auf USB-C (1 m), Lenovo USB-A Unified Pairing Receiver
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, MOC, FCC, NTRA, ANATEL, BQB, cTUVus, UkrSEPRO, WPC, SRRC, AiTi, NCC, iDA, RCM, MSIP, BIS, ICASA, TRA, Subtel, ICT, NTC, SIRIM, FAC, CNC, IFETEL, SDPPI, JRF, TUV Mark, ANRT, CERT, TRC, AFTIC, NTA, SDOCo, ANRCETI, MINCOM, STA, ACI, INACOM, TUV NOM
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium
Betriebszeit (bis zu)
3 Monat
Eingabegerät
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Schere
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Litauisch
Tastenschaltertyp
Scissor-Switch
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.8 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
4.2 cm
Transportgewicht
885 g
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Leistung
10 Millionen Klicks
Batterien:
Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.