Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M2-C-NVME-2X2-RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390778
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-NVME-2X2-RAID
EAN/GTIN:
     4262443280098
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das LC-M2-C-NVME-2X2-RAID-Speichergehäuse von LC Power bietet eine zuverlässige Lösung zur Erweiterung des Speichers mit seinen zwei internen M.2-Steckplätzen, die verschiedene Formfaktoren unterstützen, darunter 2230, 2242, 2260 und 2280. Dieses effiziente Design besteht aus einer Aluminiumlegierung, die für Langlebigkeit sorgt und gleichzeitig eine effektive Wärmeableitung gewährleistet. Durch die Unterstützung von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen können Benutzer die Leistung oder Redundanz je nach Speicherbedarf optimieren. Ausgestattet mit einer USB 3.2 (Gen 2x2)-Schnittstelle bietet dieses Speichergehäuse Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s und ermöglicht so schnelle Dateiübertragungen. Die Plug-and-Play-Kompatibilität vereinfacht den Einrichtungsprozess und ermöglicht es Benutzern, ihren Speicher schnell und problemlos zu erweitern. Ob für persönliche Projekte oder professionelle Anwendungen – der LC Power LC-M2-C-NVME-2X2-RAID ist für die unterschiedlichsten Speicheranforderungen ausgelegt.
LC Power LC-M2-C-NVME-2X2-RAID - Speichergehäuse - M.2 - M.2 NVMe Card - RAID 0, 1 - USB 3.2 (Gen 2x2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
USB 3.2 (Gen 2x2)
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
5 x Thermo-Pads, Befestigungsteile
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Apple MacOS
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM2364
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 NVMe Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
292 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.4 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
391 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2x2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
2 x M.2 Card - M.2 M+B/M Key (innerhalb)
Einschübe
2 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.