| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9390156 Herst.-Nr.: P57573-B21 EAN/GTIN: 0190017619866 |
| |
|
| | |
| HPE DX - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 24Gb/s - PM1653 - mit HPE Basic Carrier Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 3.84 TB | | Schnittstelle | SAS 24Gb/s | | Kombiniert mit | HPE Basic Carrier | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 2.4 GBps (extern) | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | SAS 24Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |