Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-JVAMUL00151 Herst.-Nr.: JVAMUL00151 EAN/GTIN: 3760352730143 |
| |
|
| | |
| Steelplay Slim Pack - Game Pad - kabelgebunden - Rubinrot - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Soft-Touch-Oberfläche, ergonomisches Design, zwei Vibrationsmotoren, 4 programmierbare Tasten, 3,5-mm-Audioanschluss | | Farbe | Rubinrot | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Produkttyp | Game Pad | | Steuerungen | 1-Taste, 2-Taste, D-Pad, Home-Taste, 2 Analoghebel, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, Turbo Taste, Touchpad-Taste, 3-Taste, 4-Taste | Verschiedenes | Gewicht | 408 g | | Kabellänge | 3 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 24,17* | € 33,28* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,24* | € 34,91* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,81* | € 66,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|