Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay Slim Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9389411
Hersteller:
     PIXMINDS
Herst.-Nr.:
     JVAMUL00150
EAN/GTIN:
     3760352730136
Suchbegriffe:
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
PlayStation 5 Controller
Steelplay Slim Pack - Game Pad - kabelgebunden - Saphirblau - für PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Soft-Touch-Oberfläche, ergonomisches Design, zwei Vibrationsmotoren, 4 programmierbare Tasten, 3,5-mm-Audioanschluss
Farbe
Saphirblau
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Steuerungen
1-Taste, 2-Taste, D-Pad, Home-Taste, 2 Analoghebel, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, Turbo Taste, Touchpad-Taste, 3-Taste, 4-Taste
Verschiedenes
Gewicht
408 g
Kabellänge
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.