Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BGNK Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
DELL 345-BGNK Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9384865
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BGNK
EAN/GTIN:
     5397184922231
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
1.6TB SSD bis zu SAS 24Gbps FIPS SED MU 512e 2.5in Hot-Plug 3WPDCK.
Dell - Custom Kit - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 1.6 TB - 512e - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,52*
€ 1.040,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,02*
€ 1.040,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,10*
€ 1.023,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,68*
€ 939,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.