Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383227
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1000040195
EAN/GTIN:
     0711719576006
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis mit dem Sony DualSense Gamecontroller, der für PlayStation 5-Gamer entwickelt wurde. Dieses Gamepad verfügt über eine kabellose Bluetooth-Verbindung, so dass Sie frei und ohne Kabel spielen können. Der Sony DualSense verfügt über ein kapazitives Touchpad, ein Dual-Point-Touchpad und einen Triggereffekt und ermöglicht so ein präzises und reaktionsschnelles Gameplay. Der Controller ist mit einem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet, die den Spielton direkt in Ihren Händen zum Leben erwecken. Vibrationsfeedback und die einzigartige Lichtleiste sorgen dafür, dass sich jede Aktion realistisch anfühlt. Der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt dafür, dass du stundenlang spielen kannst und lässt sich einfach über den USB-C-Anschluss aufladen. Dieser Controller wurde für die Sony PlayStation 5 entwickelt und sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis mit deiner Konsole.
Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Sternenlicht-Blau - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect
Farbe
Sternenlicht-Blau
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
16 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
280 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.