Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383223
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1000040184
EAN/GTIN:
     0711719575856
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Erleben Sie eine neue Dimension des Spielens mit dem Sony DualSense Game-Controller, der dafür entwickelt wurde, jede Spielesession mit Präzision und Intensität zu gestalten. Dank der kabellosen Bluetooth-Verbindung und dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku können Gamer lange spielen, ohne sich mit Kabeln oder häufigem Aufladen herumschlagen zu müssen. Die Funktionen des Controllers, darunter ein kapazitives Touchpad, ein Dual-Point-Touchpad und Bewegungssensoren, ermöglichen eine nuancierte Steuerung und Interaktion in Spielen. Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher sowie der Headset-Anschluss ermöglichen eine klare Kommunikation im Spiel. Darüber hinaus sorgen das ergonomische Design und die intuitive Tastenanordnung für Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei langen Spielsessions. Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis mit dem Sony DualSense Gamepad.
Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect
Farbe
Weiß
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
16 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
280 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.