Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST16000NM005H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9272938
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM005H
EAN/GTIN:
     8719706431491
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte Exos X24 von Seagate ist für Leistung und Sicherheit auf Unternehmensebene konzipiert. Sie bietet eine beachtliche Speicherkapazität von 16 TB und wurde für die Anforderungen von datenintensiven Prozessen und großen Rechenzentren entwickelt. Diese interne Festplatte ist dank ihres robusten, heliumversiegelten Laufwerksdesigns rund um die Uhr einsatzbereit und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in jeder anspruchsvollen Umgebung. Effizienz steht im Mittelpunkt der Seagate Exos X24, die mit innovativen Energieverwaltungstechnologien wie PowerChoice Idle Power und PowerBalance Power/Performance ausgestattet ist. Diese Funktionen optimieren nicht nur die Leistung, sondern senken auch die Betriebskosten erheblich. Mit einer Datenübertragungsrate von 1,2 GBit/s und einer Puffergröße von 512 MB bietet sie einen schnellen und zuverlässigen Datenzugriff und ist damit ein Eckpfeiler für die Verbesserung der Systemleistung. Sicherheit ist oberstes Gebot, und die Exos X24 von Seagate zeichnet sich durch ihre Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und RSA 3072-Firmware-Konformität aus, die einen zuverlässigen Schutz für Ihre Daten bietet. Ob für die Datenverwaltung in Unternehmen oder in großen Rechenzentren, die Seagate Exos X24 ist eine zuverlässige, effiziente und sichere Wahl für Ihre Speicheranforderungen.
Seagate Exos X24 ST16000NM005H - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
Protection Information (PI), Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.5 Watt (average idle) ¦ 9.8 Watt (Max. Lesen) ¦ 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.