Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST12000NM005H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9272936
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM005H
EAN/GTIN:
     8719706431606
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte Exos X24 von Seagate wurde speziell für die Anforderungen von Unternehmensumgebungen entwickelt und bietet eine Mischung aus hoher Kapazität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Mit einer Speicherkapazität von 12 TB und Unterstützung für den 24x7-Betrieb ist sie ideal für Rechenzentren und Unternehmen, die rund um die Uhr Zugriff auf große Datenmengen benötigen. Das heliumversiegelte Design und die Conventional Magnetic Recording (CMR)-Technologie des Laufwerks bieten nicht nur eine Speicherlösung mit hoher Dichte, sondern verbessern auch seine Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Sicherheit wird groß geschrieben: Die Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und die RSA 3072-Firmware gewährleisten den Schutz Ihrer Daten. Darüber hinaus verfügt der Exos X24 über innovative Energieverwaltungstechnologien, einschließlich Power Choice Idle Power und PowerBalance, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren. Die robuste Bauweise, die auch starken Stößen und Vibrationen standhält, gewährleistet eine lange Lebensdauer und Datenintegrität und macht sie zu einer klugen Investition für jedes Unternehmen, das seine Datenspeicherinfrastruktur ausbauen möchte.
Seagate Exos X24 ST12000NM005H - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
12 TB
Merkmale
Protection Information (PI), Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.5 Watt (average idle) ¦ 9.8 Watt (Max. Lesen) ¦ 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.