| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9154043 Herst.-Nr.: 1000040718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bringen Sie einen Hauch von Klasse in Ihr Spiel mit dem eleganten DualSense Wireless-Controller in Sterlingsilber. Ein feines metallisches Finish vervollständigt die klassische, elegante Ästhetik. Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Sterling Silber - für Sony PlayStation 5 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect | | Farbe | Sterling Silber | | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | | Produkttyp | Game Pad | | Schnittstelle | USB-C | | Steuerungen | PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Breite | 16 cm | | Tiefe | 10.6 cm | | Höhe | 6.6 cm | | Gewicht | 280 g | | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony PlayStation 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |