Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA KCD8X Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9153823
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XVUG12T8
EAN/GTIN:
     8592978526566
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
KIOXIA Data Center SSDs, die mit Flash-Speicher, Firmware und einem von KIOXIA entwickelten Controller ausgestattet sind, eignen sich für Cloud-basierte Anwendungen, die in einer Industriestandard-Serverumgebung laufen und in einer Cloud skaliert werden können. Diese SSDs beinhalten Datenschutz mit Power-Loss-Protection (PLP) und Verschlüsselungstechnologie-Optionen, um die Sicherheit zu erhöhen.
KIOXIA KCD8X Series - SSD - 12800 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
12800 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Sanitize Instant Erase (SIE), Sanitize Cryptographic Erase Support, NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC, FCC, WEEE, CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62368-1, EN 55032, UL 62368-1, AS/NZS CISPR 32
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 Watt (aktiv (typisch)) ¦ 5 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
74 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.1 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
7200 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6600 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
380000 IOPS
SSD-Leistung
70080 TB
Maximal 4 KB Random Read
1050000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - SFF-8639
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, CentOS 6.5, Red Hat Enterprise Linux 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Ubuntu 16.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, SUSE Linux Enterprise Server 15, Ubuntu 18.04 LTS, CentOS 8, Ubuntu 20.04 LTS, Microsoft Windows Server 2022, Debian 9 - 11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.681,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,69*
€ 2.173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,46*
€ 2.160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,50*
€ 2.093,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,87*
€ 2.047,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,18*
€ 2.000,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.