Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra 5030 Dual Controller Array Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056373
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S2A03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Das HPE Alletra 5030 Dual Controller Array Bundle wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Speicheranforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Mit der Unterstützung von 24 Geräten oder Modulen und der Nutzung der Serial Attached SCSI 3-Schnittstelle bietet es hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Speicherkapazität. Dieses System ist so konzipiert, dass es unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert, mit einem Betriebstemperaturbereich von 10°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 8 bis 90% (nicht kondensierend), was die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Betriebsumgebungen gewährleistet. Ein weiteres Merkmal des HPE Alletra 5030 ist die erweiterte Konnektivität mit vier Ethernet 1Gb / 10Gb (iSCSI) Schnittstellen, die flexible und schnelle Netzwerkverbindungen ermöglichen. In Kombination mit der Einhaltung zahlreicher internationaler Standards, einschließlich FCC, RoHS und UL, stellt das HPE Alletra 5030 eine vielseitige und sichere Wahl für Unternehmen auf der ganzen Welt dar. Darüber hinaus sorgt die Integration von zwei internen Hot-Plug-Netzteilen für Stromredundanz und minimale Ausfallzeiten, was den kontinuierlichen Betrieb und die Datenverfügbarkeit unterstreicht.
HPE Alletra 5030 Dual Controller Array Bundle - Festplatten-Array - 126 TB - 24 Schächte (SAS-3) - HDD 6 TB x 21 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - Software - 90 Tage
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, NOM, CCC, IC Class A, WEEE, FCC Part 15 B Class A, BSMI Class A, KC, VCCI V-3 Class A ITE, NOM-019-SCFI-1998, VCCI Class A, EAC, CITC, EN 50581:2012, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CISPR 22:2008, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, LoA, CISPR 32:2012, sDoC, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, CISPR 24:2010+A1:2015, NBTC, TCVN 7189: 2009, UL/IEC 60960-1 Second Edition Am1 + Am2, NBTC TS 4001-2550, IS 13252 (PART 1):2010 +A1:2013 + A2:2-15, SANS IEC 60950-1, MoEc, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, CNS14336-1, NBTC TS 3001-2555, EN 60950-1:2005 Second Edition + A1:2009 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 Second Edition + A1:2009 + A2:2013, CNS 13438(95)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, HP-UX, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, Oracle Solaris, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, Microsoft Windows Hyper-V Server, Citrix, VMware vSphere
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Kapazität
21 x 6 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
17.58 cm
Gewicht
65 kg
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
126 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Ethernet 1Gb / 10Gb (iSCSI) ((iSCSI) / Management)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 320.556,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.