Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9038270
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCJW
EAN/GTIN:
     5397184878453
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
12TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive CK.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
12 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.