Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious Model D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9032302
Hersteller:
     Glorious
Herst.-Nr.:
     GD-GWHITE
EAN/GTIN:
     0850005352228
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Von einer Gemeinschaft leidenschaftlicher Gamer erdacht und von einem Team entwickelt, das nichts Geringeres als Perfektion akzeptiert, wird das Model D Ihr Spiel in ungeahnte Höhen treiben. Gebaut für Geschwindigkeit, Kontrolle und Komfort.
Glorious Model D - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - Glossy White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
69 g
Farbe
Glossy White
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Geflochtenes Kabel, OMRON-Schalter, Pixart PMW 3360 optischer Gamingsensor, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, G-Skates Premium Feet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
12000 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 250 Zoll pro Sekunde, Realtime Sensitivity Switching mit bis zu 12.000 dpi
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.