Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE712A SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9025047
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTE712A
EAN/GTIN:
     0760557859468
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die M.2 SSD MTE712A von Transcend ist ein selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED), das den TCG Opal 2.0-Standards entspricht. Die Daten werden mit der hardwarebasierten AES 256-Bit-Verschlüsselung und LBA (Logical Block Address) sektorspezifischen Berechtigungen geschützt. Der MTE712A verfügt über 112-Layer-3D-NAND-Flash und die PCI-Express-Schnittstelle (PCIe) Gen 4 x4, wodurch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden. Der eingebaute DRAM-Cache ermöglicht schnellere Zufallsgeschwindigkeiten, während das 30µ"-Goldfinger-PCB, die Corner-Bond-Technologie und der Anti-Schwefel-Widerstand seine Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen garantieren. Der MTE712A wird im eigenen Haus vollständig getestet und arbeitet stabil in einem erweiterten Betriebstemperaturbereich (-20? - 75?).
Transcend MTE712A - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, LDPC Fehlerkorrektur, Power Shield, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), dynamisch-thermische Drosselung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern, Anti-Schwefel-Technologie, Advanced Encrypting Standard (AES), S.M.A.R.T., IEEE 1667
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, UKCA, LBA, RoHS 2.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.6 Watt (aktiv) ¦ 1.28 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3800 MBps (lesen)/ 3200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
350000 IOPS
4 KB Random Write
330000 IOPS
SSD-Leistung
4000 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.84
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.