Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCHF Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 161-BCHF Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9020185
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCHF
EAN/GTIN:
     5397184878163
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Systems mit der 2,4-TB-Festplatte von Dell. Mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 10K RPM bietet dieses Laufwerk einen schnellen Festplattenzugriff. Mit der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge R430, R630, R730, R730xd, R830, T430, T440 (2.5"), T630 (2.5"), T640 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2.4 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R430 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5"), T430 (2.5"), T440 (2.5"), T630 (2.5"), T640 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.