Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX 2.0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9010691
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3821LWBEU-0
EAN/GTIN:
     4025112107276
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die CHERRY MX 2.0S - der funktionale Tastaturklassiker im minimalistischen, deutschen Design. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie zum Spielen brauchen, mit einer Auswahl an Beleuchtungs- und Schalteroptionen. Das hochwertige Innenleben mit den bewährten CHERRY MX-Schaltern, die einheitliche Haptik in hochwertiger Verarbeitung sorgen für zuverlässige Sicherheit beim Gaming, zu Hause und bei der Arbeit.
CHERRY MX 2.0S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB - QWERTY - Europa - Tastenschalter: CHERRY MX Silent Red - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
BSMI, KCC, EU RoHS
Wesentliche Lebensdauer
50 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
42.8 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
785 g
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTY Europa
Schutz
Abriebfest
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, FN-Tastensperre, WIN-Key Sperre
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Silent Red
Anti-Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.118 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.