Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9005991
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo Festplatten sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle Festplatten werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten.
Lenovo ThinkSystem 512e - Festplatte - 14 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - NL - 7200 rpm - für ThinkSystem SR635 7Y98 (3.5"), 7Y99 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - Nearline
Kapazität
14 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (3.5"), 7Y99 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,68*
€ 1.870,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,22*
€ 1.845,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,37*
€ 1.787,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,40*
€ 1.748,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,63*
€ 1.695,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.