Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Artikel
PORT OFFICE BUDGET PRO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8999926
Hersteller:
Port Designs
Herst.-Nr.:
900400-PRO
EAN/GTIN:
3567042029651
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die PORT Designs OFFICE BUDGET PRO-Maus ist ein zuverlässiges und effizientes Werkzeug, das den Anforderungen jedes professionellen Arbeitsplatzes gerecht wird. Mit ihrem Drei-Tasten-Layout und dem Scrollrad bietet sie dem Benutzer eine präzise Steuerung und einfache Navigation durch Dokumente und Webseiten. Das 1,5 m lange Kabel bietet Flexibilität bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes und ermöglicht eine optimale Platzierung ohne die Einschränkungen durch kürzere Kabel. Das Herzstück der Maus ist ein optischer Sensor mit 1000 DPI, der für flüssige und präzise Cursorbewegungen sorgt, die die Produktivität steigern und die Belastung bei längerem Gebrauch verringern. Diese Maus ist langlebig und hält bis zu 30 Millionen Klicks aus, was sie zu einer sinnvollen Investition für jedes Büro macht. Die Plug-and-Play-Funktionalität sorgt für eine schnelle und einfache Einrichtung, ohne dass zusätzliche Software oder Treiber erforderlich sind. Egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, das ergonomische Design des OFFICE BUDGET PRO sorgt für Komfort und Zugänglichkeit und ist damit die perfekte Wahl für Profis, die eine Mischung aus Funktionalität und Haltbarkeit suchen.
PORT OFFICE BUDGET PRO - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Breite
5.7 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
80 g
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PCBA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistung
30 Millionen Klicks
Kabellänge
1.5 m
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computer maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,25*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.