Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Seagate Festplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8999079
Hersteller:
Infortrend
Herst.-Nr.:
HELS15S2060-00301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für EonStor DS 3012, 3016, 3024, 3048, 3060
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Infortrend EonStor DS 3012G, 3012GT, 3012R, 3012RT, 3016G, 3016G High IOPS solution, 3016GT, 3016R, 3016RT, 3024G, 3024GB, 3024GE, 3024GEB, 3024GT, 3024GTB, 3024GTE, 3024GTEB, 3024R, 3024RB, 3024RE, 3024REB, 3024RT, 3024RTE, 3024RTEB, 3048G, 3048GTE, 3048R, 3048RTE, 3060GE, 3060GTE, 3060R, 3060RTE
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
serial attached scsi festplatten
,
sas festplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 440,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.