Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Contour SliderMouse Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8998101
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDSMPRO20110
EAN/GTIN:
0743870052051
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
„Wenn Sie bei der Verwendung einer herkömmlichen Maus Schmerzen in den Schultern, im Nacken, im Handgelenk oder im Unterarm verspüren oder verspürt haben, sind sie nicht allein. Studien zeigen, dass mindestens 1 von 3 Computeranwendern regelmäßige bis chronische Schmerzen hat, wenn sie eine herkömmliche Maus verwenden. Die SliderMouse Pro kombiniert ein schickes, minimalistisches Design mit funktioneller Ergonomie, die Schmerzen und Beschwerden bei stundenlanger Arbeit am Computer reduziert. Die zentrierte Maus sorgt dafür, dass Ihre Arme in einer natürlichen Position vor Ihnen liegen, ohne dass Sie sich strecken und anstrengen müssen. Das Navigationssystem des Schiebepads ist intuitiv und vertraut, da es ähnlich wie ein Touchpad funktioniert. Das Schiebepad ist beidhändig verwendbar und macht das schmerzhafte Greifen und Festhalten einer herkömmlichen Maus überflüssig. Neben ihrem eleganten skandinavischen Design entlastet die SliderMouse Pro die Umwelt, da sie aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Die Handgelenkstützen lassen sich dank eines ausgeklügelten Magnetsystems leicht an unterschiedliche Größen, Farben und Materialien anpassen.
Contour SliderMouse Pro - Zentrale Maus - mit schmaler Armauflage und veganem Leder - ergonomisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.3 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
2.3 cm
Gerätetyp
Zentrale Maus
Produktmaterial
Recycelter Kunststoff, veganes Leder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen, 2 Tastaturstützen, USB-Ladekabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10, Apple macOS Monterey, Apple macOS Ventura 13.0
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbarer Neigungswinkel, 5 einstellbare Klickwiderstände
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Mechanisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
2800 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Contour Design Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,78*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.