| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8995898 Herst.-Nr.: DELLSL-WR3 EAN/GTIN: 5397184822593 |
| |
|
| | |
| Bringen Sie die Sicherheit auf die nächste Stufe mit der authentifizierten Dynamic Chain-Key AES-128-Verschlüsselung des Dell Secure Link USB-Empfängers. Dell Secure Link USB Receiver WR3 - Wireless Maus- / Tastaturempfänger - USB, RF 2,4 GHz - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.4 cm | | Tiefe | 1.97 cm | | Höhe | 0.65 cm | | Gewicht | 1.98 g | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Wireless Maus- / Tastaturempfänger | | Schnittstellen Typ | USB, RF 2,4 GHz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Gerätefunktionen | 128-bit AES-Verschlüsselung, Dynamic Chain-Key | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| |