Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA KCD8 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8-R 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8-R 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8992711
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XRUG15T3
EAN/GTIN:
     8592978457938
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CD8-R-Serie ist eine leseintensive NVMe-SSD für Rechenzentren, die für die Unterstützung einer breiten Palette von Scale-Out- und Cloud-Anwendungen optimiert ist, einschließlich Big Data/IoT, Online-Transaktionsverarbeitung und Virtualisierung. Die SSDs der CD8-R-Serie sind mit einer PCIe 4.0 (16 GT/s x4)-Schnittstelle ausgestattet und bieten eine konstante Leistung von bis zu 1.250K IOPS (zufälliges Lesen) und 200K IOPS (zufälliges Schreiben). Die mit KIOXIA 112-Layer BiCS FLASH 3D TLC-Flash-Speicher ausgestatteten CD8-R SSDs mit 2,5-Zoll-Formfaktor bieten eine Ausdauer von 1 DWPD (Drive Writes Per Day) und enorme Speicherkapazitäten in einem 2,5-Zoll-Formfaktor, wodurch sie für Hyperscale-Rechenzentrumsanwendungen bestens geeignet sind.
KIOXIA KCD8 series - SSD - 15360 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15360 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Sanitize Instant Erase (SIE), Sanitize Cryptographic Erase Support, NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC, FCC, WEEE, CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62368-1, EN 55032, UL 62368-1, AS/NZS CISPR 32
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 Watt (aktiv (typisch)) ¦ 5 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
74 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.1 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
7200 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
12 µs
Interner Datendurchsatz
6600 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
195000 IOPS
SSD-Leistung
28032 TB
Maximal 4 KB Random Read
1050000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - SFF-8639
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, CentOS 6.5, Red Hat Enterprise Linux 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Ubuntu 16.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, SUSE Linux Enterprise Server 15, Ubuntu 18.04 LTS, CentOS 8, Ubuntu 20.04 LTS, Microsoft Windows Server 2022, Debian 9 - 11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.672,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.811,61*
€ 2.155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,83*
€ 2.140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,96*
€ 2.081,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,55*
€ 2.040,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,83*
€ 1.990,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.