Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982517
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKBG1T9TFR-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528924698
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Micron 7450 NVMe SSD ermöglicht die Speicherung in Cloud-Scale- und Unternehmensrechenzentren zur Unterstützung einer Vielzahl von Arbeitslasten. Die 7450 SSD basiert auf dem hochmodernen 176-Schicht-NAND von Micron. Die Micron 7450 SSD liefert durchgängig eine Latenz von 2 ms und weniger für 99,9999 % QoS und bietet modernste Sicherheitsfunktionen wie die einzigartige sichere Ausführungsumgebung von Micron. Sie wurde für SSD-Bedürfnisse mit hoher Kapazität entwickelt und umfasst ein PCIe Gen4 M.2 22 x 80 mm mit Stromausfallschutzmodell - speziell für den Einsatz beim Server-Boot entwickelt. Darüber hinaus unterstützt die Micron 7450 SSD OCP NVMe SSD 2.0 und bietet ein intelligentes Management, das eine schnelle und proaktive Lösung für häufige Herausforderungen im Rechenzentrum ermöglicht.
Micron 7450 PRO - SSD - Enterprise - 1920 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 4.0 (NVMe) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Digitally Signed Firmware, Stromausfallschutz (SAS), 176-lagige NAND-Technologie, Secure Execution Environment, Secure Boot, CMOS-under-Array (CuA), NAND Block Erase
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 7.9 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 2400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
735000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
3650 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.