Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonNAS 3012SC1 (Gen2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8981982
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     NS3012SC1000C-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
EonNAS 3012 Gen 2 ist ein hochverfügbarer und skalierbarer Unified Storage mit aktiv redundanten Controllern. Er verfügt über das leistungsstarke ZFS-Dateisystem zur Verbesserung der Datenintegrität und Global Namespace-Unterstützung für konsolidiertes Management. Seine flexible Skalierbarkeit bedeutet, dass Sie in jeder SMB- und Unternehmensumgebung Speicher nach Bedarf hinzufügen können.
Infortrend EonNAS 3012SC1 (Gen2) - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SAS 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 0+1, 60 - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.6 cm
Tiefe
65 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
18.58 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - E-Mail-Consulting - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Internet Content Adaptation Protocol (ICAP)-Support, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation (Trunking)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, DHCP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, NDMP, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
600 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Red Hat Linux, SuSe Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8, Citrix XenServer, Citrix XenDesktop, Microsoft Windows Server 2012 R2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 0+1, RAID 60
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x SAS 6Gb/s
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.187,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.418,65*
€ 5.258,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.380,79*
€ 5.213,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.266,05*
€ 5.076,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.208,01*
€ 5.007,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.187,03*
€ 4.982,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.