Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE S Series S1-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8978732
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.N3JBB.A2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
BenQ ZOWIE S Series S1-C - Maus - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
72 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PixArt 3360 Gamingsensor, Paracord-Kabel, matte Beschichtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Einstellbare Abfragezeit: 125/500/1000 Hz, 400/800/1000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.