Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H886-D1622-16G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8975416
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H886-D1622-16G-BRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-h886 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mit Zuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h886 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h886 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TS-H886-D1622-16G - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.29 cm
Tiefe
31.98 cm
Höhe
23.19 cm
Gewicht
8.5 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Dateistation, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, Windows ODX, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, McAfee-Schutz, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, Shared Folder Snapshot, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, Fibre Channel Service, block-based iSCSI LUN, LUN snapshot, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, GPU-Passthrough, Secure Erase, QVPN Service, End-to-End Datenintegrität, stille Fehlererkennung und Selbstheilung, Snapshot Instant Clone, SSD Read & Write Log Cache, SSD Dedicated ZIL Cache, External RAID Device Management, Shared Folder Data Compression, Shared Folder Data Deduplication, Geteilter Ordner WORM, Nutzerquote, Encryption Engine
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, SMB, WireGuard, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, LDAP
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 10000 - (mit max. Speicher) ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 5 PB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 ¦ Maximale Poolgröße: 5 PB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 1024 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 1 minute ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 3 Lüfter integriert, automatische Kopierfunktion, Reset-Taste, Dual-Boot, Alarmsummer
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
75.79 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.11 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 22110/2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1622
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,39*
€ 2.915,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,33*
€ 2.892,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,32*
€ 2.806,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,69*
€ 2.753,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,35*
€ 2.718,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.