Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Force Series MP600 PRO LPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8972292
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F4000GBMP600PLPW
EAN/GTIN:
     0840006692157
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2 SSD bietet eine leistungsstarke Speichererweiterung, die für PS5 optimiert ist und den Speicher Ihrer Konsole erweitert.
CORSAIR Force Series MP600 PRO LPX - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.1 mm
Gewicht
41 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 8.6 Watt (Lesen) ¦ 8.2 Watt (Schreiben) ¦ 3 Watt (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 6800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1200000 IOPS
SSD-Leistung
3000 TB
Maximal 4 KB Random Read
1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
110 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Corsair SSD Toolbox
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.