Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ServeRAID 8k-l SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25R8079
25R8079
Artikel-Nr.:
     C1002-8969148
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     25R8079
EAN/GTIN:
     4053162002807
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SCSI Controller
Lenovo ServeRAID 8k-l SAS - Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 1E - PCIe x4 - für BladeCenter HS12; HS21; HS21 XM; LS21; LS41; System x3400; x3550; x3650; x3655; x3755
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe x4
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Vitesse VSC7250
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM ¦ Lenovo BladeCenter LS21 ¦ Lenovo BladeCenter LS41 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.