Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Pulsefire Haste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8965231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5D8AA
EAN/GTIN:
     0196188046227
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die HyperX Pulsefire Haste Wireless-Gaming-Maus bietet dir das Beste der superleichten Pulsefire Haste sowie zusätzlich eine Wireless-Verbindung und eine lange Akkulaufzeit – bei nur 2 g mehr Gewicht. Du wolltest bislang nicht auf das Mauskabel verzichten? Keine Angst – die Abtastrate der Pulsefire Haste von 1 ms und ihr 2,4-GHz-Signal ermöglichen eine latenzarme Wireless-Verbindung, mit der die Anforderungen von anspruchsvollsten Gamern erfüllt werden. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden sicherst du dir mehr als 4 ganze Tage Spielzeit mit nur einer einzigen Ladung deiner Wabenschalenmaus. Dank des reaktionsfreudigen Split-Button-Designs geht kein Klick ins Leere – die überzeugenden, haptischen TTC Golden Micro-Switches sind auf bis zu 80 Millionen Klicks ausgelegt. Wenn dir ein Kabel lieber ist, legt HyperX außerdem ein HyperFlex Kabel bei, das in Kombination mit den Pads aus reinem PTFE für ein müheloses Gleiten sorgt.
HyperX Pulsefire Haste - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - weiß, pink - für Victus by HP Laptop 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.68 cm
Tiefe
12.43 cm
Höhe
3.82 cm
Gewicht
61 g
Farbe
Weiß, pink
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HyperFlex USB Cable, Griffband, USB-Kabel (1,8 m), USB-Drahtlosadapter
Kennzeichnung
IP55
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HyperX NGenuity Software
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
370 mAh
Betriebszeit (bis zu)
100 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
RGB farbige LED, integriertes Speicherprofil, abnehmbares Kabel, staubgeschützter TTC Golden Micro Switch, Pixart-Sensor, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), wiederaufladbare Batterie, ultraleichtes Gehäusedesign, individuelle LED-Leuchten
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
16000 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
80 Millionen Klicks, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400/800/1.600/3.200 dpi, Abfragerate: 1000 Hz, 40 G Maximalbeschleunigung, 1 ms Reaktionszeit
Kabellänge
1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq2119nl, 15s-fq4030nl, 17-cn1006ns, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.