Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8963202
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P12285-B21
EAN/GTIN:
     5704174835578
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - mit HPE Smart Carrier - für ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, ML30 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D2220sb Storage Blade (2.5" SFF), D3700 (2.5" SFF) ¦ HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen10 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), BL460c Gen9 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 (2.5"), DL160 Gen10 (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL325 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen8 (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen9 (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen8 (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL380p Gen8 (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL388 Gen10 (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL560 Gen8 (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen8 (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL60 Gen9 (2.5"), DL80 Gen9 (2.5"), ML110 Gen10 (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), XL230a Gen9 (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL250a Gen9 (2.5") ¦ HPE StoreEasy 1830, 1840 ¦ HPE Synergy D3940 (2.5" SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.