Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46317074 Herst.-Nr.: 2519 EAN/GTIN: 4250273425192 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Speicherlösungen mit dem FANTEC Festplatteneinschub, einem Premium-Zubehör für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit und Leistung legen. Der aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl gefertigte Tray verspricht nicht nur Langlebigkeit, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Daten. Er unterstützt die PCIe 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle und bietet schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die den Anforderungen von Hochleistungsrechnern gerecht werden. Das Paket enthält einen Kühlkörper und ein Wärmeleitpad, Schlüsselkomponenten für die Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen durch effiziente Wärmeableitung. Darüber hinaus machen der mitgelieferte Schlüssel und die Schrauben den Installationsprozess einfach und ermöglichen einen sicheren Sitz der Festplatte. Merkmale wie die LED-Anzeige für den Festplattenstatus und ein vibrationshemmendes Design verbessern die Funktionalität und das Benutzererlebnis weiter und machen dieses Zubehör zu einem Muss für jede Speichereinrichtung. FANTEC - Festplatten-Hot-Plugging-Schublade - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.38 cm | | Tiefe | 3.36 cm | | Höhe | 1.14 cm | | Gewicht | 68 g | | Produkttyp | Festplatten-Hot-Plugging-Schublade | | Produktmaterial | Rostfreier Stahl, Aluminium | | Packungsinhalt | Schlüssel, Kühlkörper / Wärmeableitung, Thermo-Pad, Schraube | | Speicherschnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schwingungsdämpfend, LED-Anzeige | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 15 cm | | Transporttiefe | 4.5 cm | | Transporthöhe | 19.6 cm | | Transportgewicht | 148 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,35* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,61* | € 39,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,65* | € 39,33* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 44,24* | € 60,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|