Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-832PXU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942466
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PXU-RP-4G+8XHDWG480UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Mit seinen 10 GbE SFP+ und 2,5 GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-832PXU unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google G Suite und Microsoft 365 Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung für Cloud-Gateways war der Aufbau einer hybriden Cloud Speicherlösung noch nie so einfach wie heute.
QNAP TS-832PXU-RP - NAS-Server - 8 Schächte - 64 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 8 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
53.4 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
10.94 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
64 TB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Terminplaner, Ausfallsicherung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast-Unterstützung, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, RTSP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 700 - (mit max. Speicher) ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, Reset-Taste, Secure Erase, Dual-Boot, Alarmsummer, Array Roaming
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, AES-256
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
61.191 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
250 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 x 8 TB
Merkmale
NAS-kompatibel
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Toshiba
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16.87 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x2 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.525,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,93*
€ 3.222,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.685,08*
€ 3.195,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,40*
€ 3.100,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,80*
€ 3.043,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.525,61*
€ 3.005,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.