Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA3410 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8938510
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3410
EAN/GTIN:
     4711174725021
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology SA3400 Serie wurde entwickelt, um großen Unternehmen und Studios einen skalierbaren, zuverlässigen Datenspeicher zu bieten. Diese Rackmount-Server mit 12 Einschüben eignen sich aufgrund ihrer enormen Speicherkapazität und unterschiedlichen Netzwerkkonfigurationen perfekt für Unternehmen, die große Datenmengen speichern müssen, ohne Abstriche bei der Leistung und Zuverlässigkeit zu machen. Erweiterte Management-, Hochverfügbarkeits- und Datensicherungslösungen sind im Synology DiskStation Manager (DSM) Betriebssystem verfügbar.
Synology SA3410 - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s / SAS - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.05 cm
Tiefe
69.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
14.5 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
1.728 PB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Reset-Taste, B-Tree File System (Btrfs), EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, SSD read-write cache, Verschlüsselung freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, Login Auto Block, Kubernetes-Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH, LDAP
Leistung
Sequentielles Lesen: 6275 Mbps ¦ Sequentielles Schreiben: 3056 Mbps ¦ Zufälliges Lesen: 450814 IOPS ¦ Zufälliges Schreiben: 122675 IOPS ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Max. Anzahl an geteilten Ordnern: 512 ¦ Max. gleichzeitige Verbindungen: 4000
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
File Level Security (ACLs), Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geplantes Ein-/Ausschalten, mit Kühlerlüfter 4 x 80 mm
Produktzertifizierungen
RoHS
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, 2 Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Erweiterungsport - Mini-SAS HD (SFF-8644) ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ X M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.465,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.669,46*
€ 6.746,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.629,90*
€ 6.699,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.517,86*
€ 6.566,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.465,28*
€ 6.503,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.