| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8936809 Herst.-Nr.: 61510024 EAN/GTIN: 4025112106477 |
| |
|
| | |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE - Tastatur-Abdeckung - Belgisches Layout, 105 + 10 - Schwarz - für STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 46.3 cm | | Tiefe | 16.4 cm | | Höhe | 1 cm | | Gewicht | 100 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Tastatur-Abdeckung | | Produktmaterial | Silikon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abwaschbar | | Kennzeichnung | FCC, VDE GS, cURus, UKCA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | CHERRY STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |