Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8936806
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     61510021
EAN/GTIN:
     4025112106446
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
Mit der CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE können Anwender ihre Tastatur um eine individuelle hygienische Tastenschutzmembran erweitern. Zusammen werden CHERRY STREAM Tastaturen und die CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE zu CHERRY STREAM PROTECT Tastaturen. Die Tastatur kann komplett abgewischt, gereinigt und sogar desinfiziert werden, ist aber trotzdem sehr komfortabel zu bedienen. Die Tastenmembran kann zum Waschen und Wechseln von der Tastatur abgenommen werden. So schützt die STREAM PROTECT MEMBRANE effektiv Mensch, Tastatur und Umwelt. Die STREAM PROTECT MEMBRANE bietet überall dort hygienischen Schutz, wo bereits eine CHERRY STREAM-Tastatur im Einsatz ist, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, in Bildungseinrichtungen, Schulen und Universitäten oder in Bürogemeinschaften.
CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE - Tastatur-Abdeckung - GB-Layout, 105 + 10 - Pale Gray - für STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.3 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Pale Gray
Produkttyp
Tastatur-Abdeckung
Produktmaterial
Silikon
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abwaschbar
Kennzeichnung
FCC, VDE GS, cURus, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CHERRY STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.