Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DVD-USB-03 Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8930090
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DVD-USB-03
EAN/GTIN:
     8716309125130
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Gembird DVD-USB-03 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x - USB 3.1 Gen 1 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 Kabel - integriert
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.3 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
4.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD-R) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD-RW)
Funktionen
Silent Play
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
Video CD, CD-ROM, Super Video CD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.