Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEasy 1660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8929045
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G23B
EAN/GTIN:
     4549821518777
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Ihr Unternehmen ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert - warum sollte der Datenspeicher dazugehören? Wenn Sie einen einfach zu verwaltenden zentralen Speicherplatz für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien benötigen, sind Sie bei HPE StoreEasy 1660 Storage genau richtig. Mit StoreEasy verfügen Sie über einen flexiblen, effizienten und zuverlässigen Dateispeicher, der genau auf die Bedürfnisse und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Kompromisse bei der Qualität oder den Funktionen einzugehen.
HPE StoreEasy 1660 - NAS-Server - 12 Schächte - 64 TB - Rack - einbaufähig - Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) - HDD 8 TB x 8 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.54 cm
Tiefe
74.9 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
33.99 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
288 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
64 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Software - 90 Tage ab Kaufdatum
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS), Server Message Block 3.1.1 (SMB 3.1.1)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
TPM-Unterstützung
Preistyp
BTO
Mitgeliefertes Zubehör
Verschließbare Frontblende, 6 x redundante Hot-plug-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console, MegaRAID SafeStore
Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Name des Speicher-Controllers
Broadcom MegaRAID MR416i-a
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Kapazität
8 x 8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Midline
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) LFF ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) - 2.5" (6.4 cm) SFF
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1 x PCI Express 4.0 x16 (full-length, full-height) ¦ 2 x PCI Express 4.0 x8 (full-length, full-height) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 15 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, HPE SmartMemory
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
16 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.847,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.129,96*
€ 23.954,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.034,37*
€ 23.840,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.847,51*
€ 23.618,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.