Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5350H XP1920SE70005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8908360
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP1920SE70005
EAN/GTIN:
     8719706428491
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das NVMe-Solid-State-Laufwerk der Serie Nytro 5050 von Seagate stellt die nächste Generation von SSDs für Unternehmen dar. Die Nytro 5050 SSD wurde für Effizienz, hohe Leistung und erhöhte Speicherdichte in Rechenzentren entwickelt. Sie beseitigt Leistungsengpässe und verbessert die Servicequalität (QoS) erheblich.
Seagate Nytro 5350H XP1920SE70005 - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
205 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 4300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1700000 IOPS
4 KB Random Write
118000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.