Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Neo Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8896035
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADNEODS
EAN/GTIN:
     0847663024079
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Entdecken Sie den Adonit Neo Duo, einen aktiven Stylus, der Ihre digitale Kunst- und Schreiberfahrung transformiert. Ausgestattet mit der Palm Rejection Technology sorgt er dafür, dass jeder Strich präzise erfasst wird, ohne dass es zu unbeabsichtigten Handkontakten kommt. Der Stylus verfügt über einen magnetischen Befestigungsbereich, der eine sichere und bequeme Möglichkeit bietet, Ihr Gerät aufzubewahren und aufzuladen. Mit einer austauschbaren Spitze verspricht der Neo Duo Langlebigkeit und ermöglicht kontinuierliche Kreativität ohne die Sorge um Abnutzung. Der aus langlebigem Aluminium gefertigte Stift entspricht den FCC-, RoHS- und WEEE-Standards und ist nicht nur ein Werkzeug, sondern auch eine nachhaltige Wahl für umweltbewusste Benutzer. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Ladekabel enthalten, damit Ihr Stift immer aufgeladen und einsatzbereit ist. Ob Sie nun ein professioneller Künstler oder ein gelegentlicher Notizenschreiber sind, der Adonit Neo Duo wurde entwickelt, um Ihre digitale Interaktion zu verbessern.
Adonit Neo Duo - Aktiver Stylus - mattsilber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Mattsilber
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Palm Rejection Technology, magnetischer Befestigungsbereich, austauschbare Spitze
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB-C - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.