Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil 1st Generation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894191
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQLY3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253687986
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Lightning Adapter
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
Der Apple Pencil erweitert die Vielseitigkeit des iPad und eröffnet neue kreative Möglichkeiten. Er reagiert auf Druck und Neigung, sodass Sie ganz einfach die Linienstärke variieren, subtile Schattierungen erstellen und eine Vielzahl künstlerischer Effekte erzeugen können – und das alles mit pixelgenauer Präzision, sodass die Verwendung genauso natürlich ist wie die eines Bleistifts. Der Apple Pencil (1. Generation) wird über Lightning gekoppelt und aufgeladen.
Apple Pencil 1st Generation - Aktiver Stylus - Bluetooth - für 9.7-inch iPad (6th gen); 10.2-inch iPad (7th gen, 8th gen, 9th gen); 10.5-inch iPad Air; 9.7-inch iPad Pro; 10.5-inch iPad Pro; 12.9-inch iPad Pro (1st gen, 2nd gen); iPad mini 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.89 cm
Tiefe
0.89 cm
Höhe
17.57 cm
Gewicht
20.7 g
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Spare tip, Lightning Adapter, Adapter USB-C auf Lightning
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, neigungsabhängig, magnetic cap
Schnittstelle
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad (6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad Pro ¦ Apple iPad mini 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Lightning - Apple Lightning ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.