Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Balance Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8888689
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     BALANCE-US-WIRED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Keyboard
Tastatur
contour keyboard
Das Balance Keyboard Wired ist dafür entworfen, mit der RollerMouse Red, Red plus und Free3 zu funktionieren. Wenn Sie die Tastatur in Kombination mit einer RollerMouse verwenden, kommen Sie umso dichter an Ihren Arbeitsbereich und kommen problemlos and die Rolllerbar sowie Ihre Tastatur. Das ergonomische Design mit verstellbaren Beinen und einer Kippfunktion, ermöglichen es Ihnen zwischen einem negativen, einem positiven oder einem neutralen Winkel zu variieren.
Contour Balance - Tastatur - USB - USA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle
USB
Eingabegerät
Breite
39.2 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.05 cm
Besonderheiten
Nummernblock
Anzahl Hotkeys
12
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
USA
Weitere Suchbegriffe: contour design tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.