| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8884754 Herst.-Nr.: 90MP02I6-BKFA00 EAN/GTIN: 4711081318880 |
| |
|
| | |
| ROG Strix Scope NX RGB Wireless Deluxe mechanische Gaming-Tastatur mit drei Verbindungsmodi, ROG NX Rot/Blau/Braun mechanische Schalter, PBT-Tastenkappen, Aluminiumrahmen, magnetische Handballenauflage & vergrößerter Strg-Taste für FPS-Präzision. ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB, RF, Bluetooth 5.2 - Tastenschalter: ROG NX Red - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Schnittstelle | USB, RF, Bluetooth 5.2 | | Hintergrundbeleuchtet | RGB | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | Tastenkappen, magnetische Handballenauflage, PBT Double-Shot Tastenkappen, ROG-Sticker | Eingabegerät | Breite | 44 cm | | Tiefe | 13.7 cm | | Höhe | 3.9 cm | | Gewicht | 1166 g | | Besonderheiten | Nummernblock | | Tastaturtechnologie | Mechanisch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Lautstärkeregler, Stummtaste, Makrotasten, Wiedergabe/Pause, Stopp, Lautstärke -, Lautstärke +, Windows-Tastatursperre, Stealth-Taste | | Handauflage | Ja | | Tastenschaltertyp | ROG NX Red | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | | Mitgelieferte Software | Armoury Crate | Zeigegerät | Leistung | Abtastrate: 1000 Hz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, RGB Tastatur, beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, keyboard kabellos beleuchtet, mechanische tastatur, gaming keyboard wireless |
| | |
| |