Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TY-CSP1 Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8876873
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-CSP1
EAN/GTIN:
     4010869312035
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Panasonic TY-CSP1 - Konferenzkamera - Farbe - 3840 x 960 - Audio - MJPEG - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.4 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
950 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, sieben integrierte Mikrofone
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V - 3 A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Panasonic PressIT360
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 80% (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Geräuschunterdrückung, Dual View Mode, Single View Mode, Multi View Mode, Surround View Mode, Stable View Mode
Digital-Video-Format
MJPEG
Videoaufnahme
720 x 480 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 720 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 640 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 640 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 960 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 960 @ 30 Bilder pro Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 960
Bildsensor
Typ
CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
32.5 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB-C
Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)
140
Vertikales Blickfeld (Grad)
103
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
140
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,92*
€ 1.564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,65*
€ 1.545,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,42*
€ 1.483,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,60*
€ 1.446,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,57*
€ 1.407,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.