Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Trust GXT 105 Izza Illuminated
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8876724
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
24618
EAN/GTIN:
8713439246186
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Gaming-Maus mit 6 Tasten und einzigartigem LED-Lichtdesign.
Trust GXT 105 Izza Illuminated - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
129 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 10.15, Apple macOS 12, Apple macOS 11.0, Google Chrome OS
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, 6 programmierbare Tasten, DPI-Schalter, UPE-Füße, automatische dpi Anpassung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Abfragerate: 125 Hz, Tracking-Geschwindigkeit 30 ips, 8 G Maximalbeschleunigung
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Trust Mäuse
,
trust gaming maus
,
gaming maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,37*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,25*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.