Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Modular Smart Array 2060 10GbE iSCSI SFF Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8872722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9G40B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Sucht Ihre Firma nach benutzerfreundlichem, erschwinglichem und leistungsstarkem Shared Storage? Der HPE MSA 2060 Storage ist ein Flash-fähiges hybrides Speichersystem und wurde für eine automatisierte, kostengünstige Anwendungsbeschleunigung für die Implementierung an kleinen Standorten und in Außenstellen entwickelt. Lassen Sie sich von den niedrigen Kosten nicht täuschen. Er vereint Einfachheit, Flexibilität und erweiterte Funktionen – eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus Solid State-Laufwerken (SSDs), Hochleistungs-SAS-Laufwerken der Enterprise-Klasse oder günstigeren SAS HDDs der Midline-Reihe. Mit der Fähigkeit, bis zu 395.000 IOPS zu liefern, ist der neue HPE MSA 2060 bis zu 80 % schneller als seine Vorgängergeneration und bietet selbst für die anspruchsvollsten Workloads genug Leistung.
HPE Modular Smart Array 2060 10GbE iSCSI SFF Storage - 6th Generation - Festplatten-Array - 86.4 TB - 24 Schächte (SAS-3) - HDD 14.4 TB x 6 - iSCSI (10 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 2U - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SMTP-Support, SNMP-Unterstützung
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montagekit
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
764 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
74 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
240
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Cache/Puffer-Größe (Max.)
24 GB
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, SuSe Linux, HP-UX, HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi 5.x, VMware ESXi 6.x, Apple MacOS X
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
6 x 14.4 TB
Merkmale
Enterprise
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
50.8 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
921.6 TB
Array-Gesamtkapazität
86.4 TB
Maximale Anz. an LUNs
512
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (10 GbE)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
6
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 18 (frei) - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen
8 x SAS 12Gb/s ¦ 2 x mini-USB 2.0 (Verwaltung) ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.186,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.186,98*
€ 24.022,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.103,69*
€ 23.923,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.821,20*
€ 23.587,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.796,00*
€ 23.557,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.