Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8872589
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53552-K21
EAN/GTIN:
     0190017594095
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - Business Critical - 20 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier - für ProLiant DL160 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, ML350 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
10.58 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2.68 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
20 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, heliumgefüllt
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.1 Watt (Leerlauf) ¦ 9.9 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 8.6 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 8.8 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Business Critical
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL385 Gen10 Base (3.5"), DL385 Gen10 Plus (3.5"), DL388 Gen10 (3.5"), DL560 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.076,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.273,60*
€ 3.895,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.245,35*
€ 3.861,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.152,17*
€ 3.751,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.100,15*
€ 3.689,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,45*
€ 3.660,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.