Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H2287XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8867225
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H2287XU-RP-E2336-32G
EAN/GTIN:
     4711103082270
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-H2287XU-RP mit hoher Kapazität ist mit einem Intel Xeon E-2300 Serie Quad-Core Prozessor der nächsten Generation ausgestattet, unterstützt 128 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher und bietet eine hybride HDD/SSD Speicherarchitektur, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet, um eine zuverlässige Leistung auf Serverniveau zu erzielen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero legt das TS-H2287XU-RP den Schwerpunkt auf Datenintegrität mit Inline-Datendeduplizierung, nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) - eine ideale Speicherlösung, welche die heutigen Geschäftsanforderungen für Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI und Backup/Wiederherstellung erfüllt.
QNAP TS-H2287XU-RP - NAS-Server - 22 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 32 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
15.64 kg ()
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 22 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, DHCP-Server, Domain Controller, Anschluss-Bündelung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Windows ODX, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN snapshot, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, SSD Cache RAID, Media Streaming Add-on, GPU-Passthrough, Secure Erase, QVPN Service, External RAID Device Management
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, WireGuard, TFTP, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Leistung
Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter, 4 LED-Anzeigen, Reset-Taste, Dual-Boot, 80-mm-Lüfter, mit Kühlerlüfter 3 x 60 mm
Mitgeliefertes Zubehör
64 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 64 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
22.08 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 4.0 x4 ¦ 1 x PCI Express 4.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2336 2.9 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.763,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.976,32*
€ 7.111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.946,38*
€ 7.076,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.822,52*
€ 6.928,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.763,94*
€ 6.859,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.